Tower シリコーン調理スプーン ホワイト

Tower シリコーン調理スプーン ホワイト - cottaTower シリコーン調理スプーン ホワイト - cottaTower シリコーン調理スプーン ホワイト - cotta

すくう・置く・計る・炒めるに最適な多機能調理スプーンです。
スープがすくえる深めのスプーン形状(約30ml)は、取り分けや盛り付けに便利です。
置く際にも、先端が浮くので直置きにならず清潔に保てます。また、小さじ(5ml)・大さじ(15ml)が計れるメモリ付き。
素材はシリコーン製なので滑りにくく、フライパン・鍋を傷つけません。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約70×30×H260質量(g)約52耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150内容量1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682138894519
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする