cotta
Tower シリコーンスプーン ホワイト
瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質
本体:シリコーン(芯材:ナイロン)
寸法(mm)
約25×25×H190
質量(g)
約15
耐熱温度(℃)
シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16821449
94525
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください