b2c ウェットティッシュホルダーシリコン蓋 ホワイト
赤ちゃん用の「おしりふき」にぴったりサイズのウエットティシュホルダーです。
出産祝いなどのギフトに最適です。
ABS樹脂製の本体は傷の目立ちにくいマットな仕上げで、シンプルで柔らかいシルエットのプロダクトです。
ウエットティッシュ入れて「お手拭き」や「台拭き」入れとして、「お掃除用キッチンシート」入れとして、「おしりふき」を入れて使う以外でも多彩な用途でお使い頂けます。
簡単に分解できるので便利に詰替やお手入する事が可能です。
材質ABS・シリコン
寸法(mm)170×120×80
色ホワイト
質量(g)275
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個(1個)
注意
※多くの赤ちゃん用おしりふきには防腐剤などが入っておりませんのでカビなどを避ける為、なるべく日向など温度の上昇する場所を避けて使用・保管して下さい。※長期間密閉したままにする場合は一度中を捨てて内部を乾燥させるか冷蔵庫内に保存するなどして衛生状態を保ってください。
※使用時に容器内に付着した有機物が原因となり、容器内で湿度や温度が高まった際にカビが発生する場合がございます。