ネオクラフト バーガーBOX 1個用

ネオクラフト バーガーBOX 1個用 cotta ネオクラフト バーガーBOX 1個用 cotta ネオクラフト バーガーBOX 1個用 cotta

ナチュラルテイストのクラフト容器です。ホットドッグのテイクアウト、デリバリーにオススメです。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。

仕様【オーブン】不可 材質未晒クラフト紙、内側耐油加工 寸法(mm)天面115×115/底径面95×95/H90 レンジ不可 内容量1個(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16822036 94655
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする