ネオクラフト トレー S
ナチュラルテイストのクラフトの食品トレーです。パンやお菓子をのせたり、ランチプレートにもオススメのアイテムです。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙、内側耐油加工
寸法(mm)天面155×85/底径面140×70/H25
レンジ不可
内容量1個(50個)
ナチュラルテイストのクラフトの食品トレーです。パンやお菓子をのせたり、ランチプレートにもオススメのアイテムです。
成型された状態で包装された商品です。食品の長期保存には適しません。