ロングエプロン SP002-93

ロングエプロン SP002-93 cotta

キレイをキープする撥水撥油加工がされている、シンプルなロングエプロンです。右側にポケットがついています。
エコマーク認定商品(PETボトル再生繊維が表生地に60%以上使用されています)

材質ストレッチギャバジン(ポリエステル80%、綿20%) サイズフリー 下部共通91(ひも巾部分含む) ウエスト(cm)100 裾廻り(cm)72 ひも長(cm)【腰】263 ひも幅(cm)【腰】5 内容量1枚(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16824617 95199
4,975
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする