コックコート TC-6621-2 長袖 Mサイズ
しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群です。ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。
前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
材質単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色白
サイズM
肩幅(cm)44
袖丈(cm)56
着丈(cm)72
バスト(cm)108
袖丈長袖
内容量1枚(1枚)
しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群です。ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。
前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。