曜日別特売

コックコート TC-6621-2 長袖 Lサイズ

コックコート TC-6621-2 長袖 Lサイズ - cotta

しっかりとした厚みがありながら、柔らかい肌触りで着心地の良さは抜群です。ほのかな光沢感が、さりげなくも上品な印象を与えます。
前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。

材質単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)サイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)74バスト(cm)112袖丈長袖内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682466995208
4,392
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする