cotta
ウィズ シリコーンスプーン大
食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質
シリコーンゴム/芯:ナイロン
寸法(mm)
37×23×H205
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用には差しつかえありません(臭いが気になる場合は約30分程、煮沸して下さい)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825046
95273
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください