cotta
Rikizo ブルー プレートL トルコ
地中海を連想させるのびやかなターコイズブルー。
ゆったりと手になじむ、しなやかなフォルムが愛らしい食器です。
国内名産地の窯元で、1点1点職人の手によって丁寧につくり出されています。
材質
陶器
色
ターコイズ
寸法(Φ×mm)
直径240×H20
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16826875
95626
¥
4,374
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください