Tower マグネットラップケース L ホワイト

Tower マグネットラップケース L ホワイト - cottaTower マグネットラップケース L ホワイト - cottaTower マグネットラップケース L ホワイト - cotta

ケースにマグネットが付いているので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに取り付けることができます。
丈夫なステンレス製の刃は切れ味が良く、ラップの入れ替えも簡単です。
艶を抑えたマットな質感とモノトーンのシンプルなデザインです。
刃に触れると手などを傷つけることがありますので、取り外しの際は十分にご注意ください。
【お手入れ方法】
汚れた場合は中性洗剤などで洗い、水分を拭いてからご使用下さい。

材質本体・芯:ABS樹脂 マグネット 刃:ステンレス寸法(mm)326×55×H50ホワイト質量(g)270食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※対応サイズ:ラップ幅31cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内・紙管の内径2.5cm以上が必要。
※取り付け可能な場所:磁石が付く平らな面・スチール壁面
※貼り付けの際は、縦向きに取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683030597146
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする