曜日別特売

ねこっと まな板カバーシート20枚入り

ねこっと まな板カバーシート20枚入り - cotta

まな板への色移り・ニオイ移りを防げるまな板シートカバー。
生肉や生魚の雑菌や汚れが気になるときにもお使いいただけます。
使い捨てだから衛生的!調理の後片付けが簡単になります。
カットの目安にもなるパターン柄。かわいい盛り付けやラッピングなどにも使えます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ろう引き紙寸法(mm)290×200レンジ不可耐熱温度(℃)45食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683162697486
504
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする