cotta
キャラカレー ピカチュウ
お気に入りのキャララクターで、楽しい食卓を♪
ご飯型や抜き型を使い、カレーライスを立体的にデコレーションしてかわいく演出できます。
カレー以外のピラフやみぞれ鍋などにも。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
飽和ポリエステル
寸法(mm)
ご飯型:約147×134×65、抜き型:直径100×18
色
黄色
レンジ
可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16831669
97500
¥
952
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください