曜日別特売

SELECT100 シリコーントング 24cm

SELECT100 シリコーントング 24cm - cottaSELECT100 シリコーントング 24cm - cottaSELECT100 シリコーントング 24cm - cotta

内側の突起で、大きな食材からパスタ1本など細かい食材までしっかりつかめます。
コーティングタイプの鍋やフライパンでも安心して使えるシリコーントングです。
U字型のフチ巻きで、洗いやすく衛生的です。ハンドル部までシリコーンを巻いているので、使用中に熱くなりにくい仕様です。
ロック機能付き。

材質本体:シリコーンゴム、18-8ステンレス/ツマミ:ABS樹脂寸法(mm)250×38×H42質量(g)132耐熱温度(℃)200(本体)/90(ツマミ)食器洗浄機内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683300897777
2,387
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする