SELECT100 ソフトナイロンターナー

SELECT100 ソフトナイロンターナー - cottaSELECT100 ソフトナイロンターナー - cottaSELECT100 ソフトナイロンターナー - cotta

コーティングフライパンでも安心して使えるナイロンターナーです。
先端が薄く、適度なしなりと硬さがあるので、形が崩れやすい食材もきれいにすくって返すことができます。
ワイヤーにシリコーン巻きがされているので、握りやすく熱くなりにくいハンドルです。

材質先:ナイロン/シリコーンゴム、18-8ステンレススチール寸法(mm)267×72×H45質量(g)79耐熱温度(℃)200食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683302697780
1,326
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする