cotta
スポイトリーフ 3ml
ケーキに飾って、食べるときにはシロップやソースのあとがけに使えるケーキ用スポイトです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
15.7×58.4
容量(mL)
3
耐熱温度(℃)
600
耐冷温度(℃)
-25
内容量
1本(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16836350
98326
¥
7,225
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください