cotta cottaの 家電 cottaの キッチン/調理家電 cottaの トースター Toffy オーブントースター アクア Toffy オーブントースター アクア 注文コード 16836377 注文コード 16836377 注文コード 16836377 付属品トレイ2枚、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)約230×234×H331 色ペールアクア 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1000 電源コード(m)約1 ヒーター石英管ヒーター・タイマー:15 分 火力調節3段階(280W /720W/1000W) 内容量1台(1台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 98330 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16836377 98330 ¥7,200 ¥7,198 ¥7,198 ¥7,918 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン/調理家電 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity すばやきトースター siroca 税込¥19,778 ¥17,980 オーブントースター 象印マホービン 税込¥15,378 ¥13,980 オーブントースター 象印マホービン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ オーブントースター 象印マホービン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ デュアルプラス オーブントースター2段焼きプレート 高木金属工業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ デュアルプラスグリル・オーブントースター深型プレート 下段 高木金属工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ デュアルプラス グリル・オーブントースプレート 上段 高木金属工業 税込¥659 ¥599 バスケットへ イピニウム セラミックコーティング グリルフライベイカー SUGICO(スギコ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ マイコンジャー炊飯器 3合炊き タイガー魔法瓶 税込¥16,478 ¥14,980 BIG電気ポット 5L ROOMMATE 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ BRAUN マルチクイック 5 ブラウン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ BRAUN マルチクイック 5 Pro ブラウン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ BRAUN マルチクイック 7 ブラウン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ BRAUN マルチクイック9 ブラウン 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 YAMAZEN(山善) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ダークブラウン siroca 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ブラック siroca 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 食器洗い乾燥機 siroca 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 電気ケトル siroca 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電キッチン/調理家電トースターオーブントースター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トースター」にはこんなカテゴリがあります オーブントースター コンベクションオーブン ポップアップトースター トースター用トレー/プレート シェアする マイページ 最近見た商品