バイオマスストロー 4.5mm 単袋 半透明(500本)

バイオマスストロー 4.5mm 単袋 半透明(500本) cotta

【環境配慮型エコカトラリー】
サトウキビを主原料として作られたストローです。
サトウキビは成長段階で二酸化炭素を吸収しているため、焼却の際の二酸化炭素排出量をゼロとみなすことができ、
従来のポリエチレンと比較して温室効果ガス削減に貢献し、リサイクルも可能です。
ポリエチレンと同様にリサイクルも可能です。衛生的な個包装タイプです。
500本入りです。

材質グリーンポリエチレン100% 寸法(Φ×mm)直径4.5×長さ180 包装形態個包装 耐熱温度(℃)70 内容量1袋(1袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16837068 98417
1,705
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする