cotta
チーズスライサー
ブロックチーズを削ったり、薄くスライスできるチーズスライサーです。
仕様
【オーブン】不可
材質
430ステンレス
寸法(cm)
23.5×10.5×8.1
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16837899
98563
¥
759
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください