cotta
シリコーンクッキングスプーン
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のクッキングスプーンです。
混ぜる、炒める、取り分ける等マルチに使用できます。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×35×H27
色
ブラック
質量(g)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16838267
98626
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください