cotta
ナイロントング KT-T002 BK
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、ナイロントングです。
食材が掴みやすく高い耐熱性で安心して調理に使用できます。先端が床に触れない突起付き。
収納に便利な開閉ストッパー付き。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:ナイロン/プレート(金属部分):ステンレス
寸法(mm)
49×40×H215
色
ブラック
質量(g)
50
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16838285
98628
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください