曜日別特売

オールタイム クッキングシート 30m巻

オールタイム クッキングシート 30m巻 - cotta

両面にシリコーン加工がしてあるので油や水を下に通しません。
こびりつかずにスルっと剥がれきれいに仕上がります。
天板や器具を汚さないので後片づけがとても簡単です。
化粧箱は厚手の紙を使用している為、シートのカット性に優れています。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理や比較的水分・油分の少ない食品の調理にぴったりです。

仕様【オーブン】可材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30レンジ耐熱温度(℃)250(20分)内容量1本(1本)
注意
※直火や250℃以上でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683943998824
1,028
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする