バンブーカップ ウィリアム・モリス柄A 4点セット
「ウィリアム・モリス」デザインのコップ4点セット。約300ml入って、冷・温どちらも使用可能です。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質バンブーファイバー
容量(mL)300
質量(g)408
レンジ不可
食器洗浄機可
内容量1セット(1セット)
注意
※手洗い推奨。
「ウィリアム・モリス」デザインのコップ4点セット。約300ml入って、冷・温どちらも使用可能です。
デザインは写真を見てご確認ください。