カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄A
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質バンブーファイバー
寸法(mm)下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260
色ゴールデンリリー
質量(g)492
レンジ不可
食器洗浄機可(お皿部分のみ)
内容量1個(1個)
注意
※手洗い推奨。※組み立てにドライバーが必要です。