cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの 食品容器 R-55 ロールケーキ1本用取手付 R-55 ロールケーキ1本用取手付 注文コード 16839999 上側から開けられる機能的なロールフィルムです。 フィルムがスパッと切れる取手付きなので、ケーキを傷つけずに開くことできます。 材質OPP25 寸法(mm)330×180 内容量1枚(1000枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 98923 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16839999 98923 ¥13,400 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リバース 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ OPL パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,368~ ¥6,698~ ロックBOX 105 パッケージ中澤 税込¥9,898~ ¥8,998~ CP 105 パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ クール 105 パッケージ中澤 税込¥13,178~ ¥11,980~ 新105 OPL パッケージ中澤 税込¥15,378 ¥13,980 シュトレン 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ HB パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ EG80 パッケージ中澤 税込¥8,468~ ¥7,698~ 105 白ショート折 パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,588~ ¥6,898~ HB パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ エコフルールボウル サンナップ 税込¥1,848 ¥1,680 バスケットへ スイカ袋 小(千枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1612クラ(450枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1211クラフ(6百枚 エフピコチューパ 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ メガペコ29-20(2百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品