バイオHDポリ BG20-30 シュエット
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ底マチ付の手抜きポリ袋です。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
穴から下の高さ:240mm
材質HDPE+バイオマス25% 着色原反
寸法(mm)0.03×200×H300(マチ60)
内容量1枚(100枚)