バイオレイニーポリ 62-58 (60-2用)
雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反
寸法(mm)0.02×620×H580(マチ90)
内容量1枚(50枚)