バイオレイニーポリ 34-41 (3才用)

バイオレイニーポリ 34-41 (3才用) cotta

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反 寸法(mm)0.02×340×H410(マチ60) 内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16843587 99456
1,230
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする