バイオHDポリ SG19-35 白
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。
お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
穴から下の高さ:290mm
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
寸法(mm)0.03×190×H350(マチ55)
内容量1枚(100枚)