cotta
アデリア Tebineri 小鉢
人の手で作る手びねりの、ぽってりとした愛らしい印象を
ガラスで忠実に再現し、温かさと優しさを感じられる仕上がりになっています。
材質
ガラス
容量(mL)
300
寸法(Φ×mm)
最大口径130×H45
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
最大130×45
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16845879
99742
¥
704
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください