曜日別特売

b2cチーク トングオーバル S

b2cチーク  トングオーバル S - cottab2cチーク  トングオーバル S - cottab2cチーク  トングオーバル S - cotta

シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。

仕様【オーブン】不可材質チーク寸法(mm)35×182×H28レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※天然素材を使用しているため、色や木目の柄に個体差があります。
※電子レンジやオーブン、食洗機のご使用はお避けください。
※熱い料理にお使いいただいた場合、変形、割れ、ひびが入る原因となり、木の香りが強く出る場合があります。
※つけ置き洗いは避けてください。
※直射日光の当たらないところで保管をしてください。
※タワシなど固いもので洗うと傷の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684646699804
1,818
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする