Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ タイムスイッチ タイムスイッチ 注文コード TB291Lシリーズ24時間式(JIS協約型・2P) タイムスイッチ耐突入電流仕様(1回路型) 適合負荷 (モーター)AC100V 750W AC200V 1500W 電流(A)(目安)負荷突入:300 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗負荷(A)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TB291L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16443476 TB291L ¥20,200 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器・PLC・リレー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力サビ止め グレー 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ オートニクス 税込¥35,178 ¥31,980 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ”塗料用シンナーA” Kansai 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (9) THERMO COUPLE CC印(ニッカトー) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー オートニクス 税込¥483 ¥439 バスケットへ JPー2500 硬化促進剤 Devcon(デブコン) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 強力サビ止め グレー 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(山武) 税込¥20,878~ ¥18,980~ (1) 変換コネクタSMA-SMB トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 強力サビ止め ホワイト 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(山武) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 強力サビ止め ホワイト 0.7L ロックペイント 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T omron(オムロン) 税込¥35,178~ ¥31,980~ 強力サビ止め ホワイト 1.6L ロックペイント 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ パワーアンプ 三菱電機 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器制御機器・PLC・リレータイマ/タイムスイッチタイムスイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります アナログタイマ デジタルタイマ タイマ/タイムスイッチその他関連用品 タイムスイッチ シェアする マイページ 最近見た商品