曜日別特売

小物入れ

小物入れ - WIZ'A小物入れ - WIZ'A小物入れ - WIZ'A小物入れ - WIZ'A
用途小物の収納、コンベックスやビスの収納に仕様軽量かつコンパクトで作業の邪魔になりにくい / ポリエステル素材を使用してるので高耐久 / シンプルなデザインでビスやコンベックスの出し入れがしやすい / マジックテープ付きのフタがあり内容物を保護できる材質生地:ポリエステル 金具:スチ-ルメッキブラックベルト通し幅(mm)約60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420848WZ-WM075
オープン
998
1,098(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする