WIZ'A
トング
用途
てんぷら揚げ物トング
仕様
一体式、くずれやすい揚げ物を掴みやすい、本体、網はステンレス鋼、安心安全の日本製
材質
本体:ステンレス鋼
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451691
PR4057
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください