MY1001 ライディングジャージ

MY1001 ライディングジャージ - YAMAHA(ヤマハ)MY1001 ライディングジャージ - YAMAHA(ヤマハ)MY1001 ライディングジャージ - YAMAHA(ヤマハ)MY1001 ライディングジャージ - YAMAHA(ヤマハ)

立体編みのストレッチメッシュを採用し、肌触りの良い着心地を実現。
走りに集中できるよう、ジャージの裾がはみ出るのを防ぐドロップテールデザインや、インナープロテクターに対応した余裕のあるデザインを採用。
動きやすく通気性にも優れ、練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※肌触りが良く、立体編みストレッチメッシュ生地
※吸汗速乾
※生地に直接インクを染み込ませた昇華プリントで着心地と通気性に優れます。
※内側の縫い目のごろつきを軽減するオーバーロックステッチ仕上げで肌への当たりが柔らかく、ネックブレースやプロテクターを装着する際の違和感を軽減。
※ジャージの内側にプロテクターを着用しても動きやすいデザイン。
※背中の丈を長くしたドロップテールデザイン。ジャージの裾がパンツからはみ出るのを防止。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420751Q9DDFRY0000MM4167.58156
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16420769Q9DDFRY0000XXL4471.58464
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16420735Q9DDFRY0000WS39.565.58052
6,000
取扱い終了
返品不可
16420760Q9DDFRY0000LL42.569.58260
6,000
取扱い終了
返品不可
16420778Q9DDFRY000033L45.573.58668
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする