みじん切りフードチョッパー

みじん切りフードチョッパー - 梶原産業みじん切りフードチョッパー - 梶原産業みじん切りフードチョッパー - 梶原産業みじん切りフードチョッパー - 梶原産業みじん切りフードチョッパー - 梶原産業みじん切りフードチョッパー - 梶原産業
(2件のレビュー)

引くだけ簡単!素早くみじん切り!
ハンドルを引くだけで、面倒だった「みじん切り」が出来ます。
粗めから細かめまで、ハンドルを引く回数でお好みに調節出来ます。

材質容器・フタ・ハンドル/ポリスチレン(耐熱温度:80度)、シャフト/ポリアセタール(耐熱温度:80度)、ゴム脚/熱可塑性ゴム(耐熱温度:80度)、紐/ナイロン(耐熱温度:80度)、刃/ステンレス鋼サイズ(mm)125×125×90満水容量(mL)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451675SUN-001
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: みじん切りが必要な時に。
その他業種

料理の材料にみじん切りが必要な時に使っています。
玉ねぎ、ニンニク、しょうが、白ネギをみじん切りにする時に良く使います。
ハンドルを引くだけでみじん切りが簡単にできるのも良いです。

2025-09-13
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

普段使いで使用頻度が高いので、以前は同種製品が使用中に壊れました。
そこで、今回は使いやすくてかつ安価なこの製品を食材別に複数同時に
使用していますが、今のところ使い勝手に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする