Extreme Proシリーズ ポータブルSSD (TypeA+TypeC/Gen2) R=2000MB/s W=2000MB/s

Extreme Proシリーズ ポータブルSSD (TypeA+TypeC/Gen2) R=2000MB/s W=2000MB/s SanDisk(サンディスク) Extreme Proシリーズ ポータブルSSD (TypeA+TypeC/Gen2) R=2000MB/s W=2000MB/s SanDisk(サンディスク) Extreme Proシリーズ ポータブルSSD (TypeA+TypeC/Gen2) R=2000MB/s W=2000MB/s SanDisk(サンディスク)

読み出し速度2000MB/秒、書き込み速度2000MB/秒の高速ポータブルSSD。
IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。
257ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。
カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。

仕様●シーケンシャル書き込み:2000MB/s●シーケンシャル読み出し:2000MB/s 質量(g)77.5 サイズ(mm)110.26×57.34×10.22 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2×2 内容量1個
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16458867 SDSSDE81-1T00-G25 1
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
16458876 SDSSDE81-2T00-G25 2
オープン
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
16458885 SDSSDE81-4T00-G25 4
オープン
70,980
78,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする