Z8 G4 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon Gold 6136×2(デュアルCPU)/128GB/SSD256GB+HDD8TB/NVIDIA RTX 4000/Windows11Pro)
★メモリ、ストレージともに大容量!
★シミュレーションにもおすすめ!グラボはRTX4000!
★プロセッサーはなんとデュアルです!
用途
内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
※SSDの容量確保の為、休止モード(ハイバネーション)を停止しています。
スリープモードは使用可能です。使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
仕様●CPU:Xeon●CPU型番:Gold 6136 (デュアルプロセッサー)●グラフィック:NVIDIA RTX 4000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:256GB●ストレージ2:HDD●ストレージ2容量:8TB●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:128GB●ランク:特選
付属品電源ケーブル
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×10 DisplayPort×3 USB(Type-C)×1
光学ドライブDVD-ROM
内容量1台
正常に動作します。
※SSDの容量確保の為、休止モード(ハイバネーション)を停止しています。
スリープモードは使用可能です。使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
