HEIKO HEIKOの 卓上消耗品 HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材 HEIKOの 食品用袋・包材 NF耐油スナック袋 未晒無地 NF耐油スナック袋 未晒無地 注文コード 16460958 16461281 注文コード 16460958 16461281 注文コード 16460958 16461281 ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。 入数:100枚 材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004180411 内容量 選択解除 1ケース(100枚×40パック)1パック(100枚) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16460958 004180411 1パック(100枚) オープン ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 11日以内出荷返品不可 16461281 004180411 1ケース(100枚×40パック) オープン ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他スナック用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルセイユPP袋 S15/18 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ スナックケース クラフトナチュラル L cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ルックバッグ No.3S ムジ cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ NF耐油スナック袋 未晒無地 HEIKO 税込¥472~ ¥429~ NF耐油角底袋 未晒無地 HEIKO 税込¥1,044~ ¥949~ タートルパックBP-27-15 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 窓付ガゼットP 21-35 筋入無地クラフト cotta 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ タートルパックBP-20-15 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ルックバッグ No.6 無地 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ マルセイユPP袋 L20/30 cotta 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ルックバッグ No.4S 無地 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ホットスナック袋 フードエンジ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カトラパックAP-60 cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ パノラマパック アーティクルP 21-16 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ タートルパック フレッシュ赤 JAA27-16 cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ NF耐油平袋 未晒無地 HEIKO 税込¥538~ ¥489~ タートルパック チェック JAA27-16 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 窓付ガゼットP 16-33 筋入無地クラフト cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ タートルパック フレッシュ赤 JAA20-16 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品用袋・包材パン・菓子用袋その他スナック用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります サンドウィッチ袋 その他スナック用 バーガー袋 洋菓子・スイーツ用袋 パン・バゲット袋 シェアする マイページ 最近見た商品