液晶モニター 27型 4K対応ワイド

液晶モニター 27型 4K対応ワイド LG

IPSパネル、HDR対応でリアルな映像表現。エルゴノミックスタンドを採用。
4K(3840×2160)でHDR10に対応した27インチ液晶モニター。
発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。sRGBの色空間を忠実に表示します。
DAS(Dynamic Action Sync)モード搭載、映像をよりリアルタイムに表示。
ゲーミングモードとして、FPS(First Person Shooting)とRTS(Real Time Strategy)用のピクチャーモードを用意。
最大110mmの高さ調整と、画面の角度を前後20度で調整が可能。お使いの環境に応じて画面を見やすいポジションに変更できます。縦長の画像も快適に閲覧できる縦表示(ピボット)にも対応。

仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、DisplayPortケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー●ディスプレイ位置調整:チルト角調整 (前 : -5°~後 : 15°) / 高さ調整 (110mm) / ピボット (右90°)●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):300cd/m2 質量(kg)6(スタンド付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×462~572×230(スタンド付き) コントラスト比1000:1 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 出入力端子DisplayPort、HDMI入力×2、ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)3極 画面サイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16459095 27UL550-W
オープン
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする