曜日別特売

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー

USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー - Team(チーム)

スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。
USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。
プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。
様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。

質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458727TC211316GL0116
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
16458736TC211332GL0132
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
16458745TC211364GL0164
オープン
取扱い終了
返品不可
16458761TC2113128GL01128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする