コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度
オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥186,780¥169,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980