StarTech.com
D-Sub9ピンコネクター/メス-メス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー
9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様
●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459567
GC9SF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください