曜日別特売

紳士麦わら帽子DX カウボーイ

紳士麦わら帽子DX カウボーイ - ヤマショウ紳士麦わら帽子DX カウボーイ - ヤマショウ紳士麦わら帽子DX カウボーイ - ヤマショウ

多機能な紳士向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。

用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
紳士向け
材質
【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%
寸法(mm)
420×440×140 / つば120
頭囲(cm)
58
内容量
1個
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506720YKH-302
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする