帽子とばーず
外れにくいクリップで、風で帽子が飛ぶのを防いでくれる帽子ストッパーです。
かわいいねこのモチーフでサイズ調節が可能です。
帽子のツバやビンカワにあご紐のように取り付けたり、帽子のツバと洋服に取り付けたりと、使いやすい取り付け方を選べます。
- 材質
- 紐/ナイロン・ゴム、モチーフストッパー/合成皮革、丸パッチン/ポリアセタール、クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
- 寸法(cm)
- 全長/約55
- 適合サイズ
- 生地厚3mm以下
- 内容量
- 1個
注意
※この商品は天然ゴムを使用しています。体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用をおやめください。キャップ の新着商品
カテゴリ


































