曜日別特売

小顔魅せツバ広キャップ

小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア小顔魅せツバ広キャップ - アイメディア

丸みのあるフォルムがやさしくフィットするキャップです。
シーズンを問わず着用できる素材です。
頭囲部はワンタッチテープでサイズ調節可能です。
UVカット率99%以上。
お顔をカバーする広いツバで小顔魅せ。
手洗いできます。

材質
表側/綿100%、裏側/ポリエステル100%
寸法(cm)
前つばの長さ/約10
頭囲(cm)
54~59
UV遮蔽率(%)
99%以上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1010673 03263588032635881010673グレー
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
1010672 03263597032635971010672アイボリー
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする