風が通る首までガードフラップ帽子
前からの日差しはもちろん、気付きにくい首もと・首すじの日差しもしっかりガードします。
吸水速乾でサラッとしたメッシュ生地を使用。
首もとはワンタッチテープで簡単に留められます。
後頭部には、結んだ髪を通せるスリット付きです。
UVカット率90%以上(メッシュ部)。
手洗い可能。
ガーデニングやアウトドアなど、屋外での作業におすすめです。
- 材質
- ポリエステル100%
- 寸法(cm)
- 前ツバ部/約11、後タレ部/約20
- 頭囲(cm)
- 54~60
- UV遮蔽率(%)
- ツバ部/99以上、メッシュ部/90以上
- 内容量
- 1個
キャップ の新着商品
カテゴリ


































