曜日別特売

ルーフキャリア取付キット

ルーフキャリア取付キット - THULEルーフキャリア取付キット - THULE

THULE THKIT6194です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。

付属品ロック品番最大積載荷重(kg)75適合車種パサートワゴン・ヴァリアント 年式:R6~ 型式:3CDPC/3CDFH タイプ:ダイレクトルーフレール付き内容量1セット(4個)
注意
※適合につきましては2024年12月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※扱いのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。輸入代理店より発行され、商品にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16511751KIT6194
9,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする