販売価格(税別)¥2,646~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 溶断品 注文コード16515278 材質SS400 切断公差±1.5mm 板厚公差JISG3193(表5)のとおり サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※鋼板製品の特性から発錆している場合があります。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ アングル(ユニクロ仕上げ) 光 税込¥3,628~ ¥3,298~ 亜鉛引亀甲金網 タキロンシーアイプラス(TKCP) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ステンレス丸棒 エスコ 税込¥1,430~ ¥1,300~ (12) マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 銅0.1×365×1200 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) 銅丸棒 光 税込¥241~ ¥219~ 金属丸棒 アズワン 税込¥164~ ¥149~ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース トレード 税込¥164,780~ ¥149,800~ 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン トレード 税込¥164,780 ¥149,800 SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVac 税込¥2,748~ ¥2,498~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥8,578~ ¥7,798~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥3,738~ ¥3,398~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材鉄/鋼鉄/鋼プレート鉄/鋼切り板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品