夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物)

夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス 夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス

七夕イベントに必須の笹飾り。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】を組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。

材質葉:ポリエステル 幹:ポリエステル・竹 鉢:プラスチック 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×180 直径×高さ(cm)鉢:24×20.8
注意
※室内仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16524159 8724-4709 1台
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16524168 8724-710 1組(2台)
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする